曜日別特売
5243 すき間埋め補修材 トーヨーマテラン 13673576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5243 すき間埋め補修材 トーヨーマテラン 13673576
5243 すき間埋め補修材 トーヨーマテラン 13673576
5243 すき間埋め補修材 トーヨーマテラン 13673576

すき間埋め補修材

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1.3kg×15袋)注文コード13673576品番5243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超速硬性

用途1~20mm程度のひび割れ、亀裂個所のすき間埋補修に。材質ポルトランドセメント、骨材容量(kg)1.3時間効果:60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする