※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーマテラン
軽量・仕上げ用補修材
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3kg×5袋)
注文コード
13673585
品番
5246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
外壁の穴埋め、欠け補修に。
材質
ポルトランドセメント、軽量骨材、接着剤、繊維
色
灰
容量(kg)
3
時間
効果:1日、冬季2日
危険物の類別
非危険物
施工面積
50.5cm×50.5cm(1cm厚)
適応下地
アスファルト