山本光学
YFT-301 ひさし付防災面バブルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13673671
品番
YFT-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。軽量なプラスチックフレーム
質量(g)
200
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243×213×193
機能
軽量
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
アクリル
レンズ厚さ(mm)
【元版】3