GK-08-1 ブラック 腰道具用アタッチメント 長方形 金井産業 13673811

 

GK-08-1 ブラック 腰道具用アタッチメント 長方形 金井産業 13673811
GK-08-1 ブラック 腰道具用アタッチメント 長方形 金井産業 13673811
GK-08-1 ブラック 腰道具用アタッチメント 長方形 金井産業 13673811
GK-08-1 ブラック 腰道具用アタッチメント 長方形 金井産業 13673811
GK-08-1 ブラック 腰道具用アタッチメント 長方形 金井産業 13673811
GK-08-1 ブラック 腰道具用アタッチメント 長方形 金井産業 13673811
GK-08-1 ブラック 腰道具用アタッチメント 長方形 金井産業 13673811

腰道具用アタッチメント 長方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13673811品番GK-08-1 ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

工具の抜き差しをより快適にサポートする長方形リング状の腰道具用アタッチメントです。50mm幅対応のベルト通しとベルトの間に装着し、ご使用ください。装着することで、落下防止コードやビットホルダーを下げることができます。8mmの開口部により、ベルトを外さなくても装着可能です。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため磁石に吸着しにくくなっています。

用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。ブラック内径(Φmm)52×15外径(mm)62×25開口部(mm)8適合ベルト50mm線径(mm)5
注意
※SUS304は非磁性(磁石に吸着しない)と言われておりますが、強力な磁力を持つ磁石には軽く吸着する場合がございます。商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ・未塗装部分等があります。使用していく中で、表面の塗料が剥がれる場合があります。墜落制止用器具としての使用は絶対にしないでください。開口部の切断面で怪我をされないようご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする