工具の抜き差しをより快適にサポートする長方形リング状の腰道具用アタッチメントです。50mm幅対応のベルト通しとベルトの間に装着し、ご使用ください。装着することで、落下防止コードやビットホルダーを下げることができます。8mmの開口部により、ベルトを外さなくても装着可能です。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため磁石に吸着しにくくなっています。