DAISHIN(大進)
大進 防寒あったかベスト・ひんやり水冷ベストDX用バッテリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13674170
品番
WV-BP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
大進あったかベスト、ブルゾン、ひんやり水冷ベスト用充電ACアダプター
質量(g)
182
出力
Type-A DC5V/2.1A(ポート×2個口)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64×26×96
入力
DC5V 2.1A(Micro-B/Type-C入力のみ)
バッテリー
リチウムイオン:DC5V/6200mAh
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
10000