曜日別特売
ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674800

メイン画像

ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674800
ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674800
ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674800
ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674800
ULTRA74 ウルトラソール(作業靴) 丸五 13674800

ウルトラソール(作業靴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)21
内容量1足注文コード13674800品番ULTRA74
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水や汚れから足を守る完全防水シューズに、強力なグリップ力を発揮する「ULTRA SOLE」タイプが新登場。クッション性に優れる発泡PVCが衝撃を緩和、つま先を丸く幅広にすることで、長時間履いても痛くなりにくいよう設計しました。耐油、耐滑、ウォッシャブル。食品加工や飲食店などでも安心してご利用いただけます。

ホワイト質量(g)305サイズ(cm)21材質(アッパー)PVC機能防水、クッション性、耐油、耐滑、ウォッシャブル材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする