曜日別特売
ST76118 モデルローブ No.1300 プレミアムビオ エステー 13676200

モデルローブ No.1300 プレミアムビオ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(24個)
内容量1ケース(24個)注文コード13676200品番ST76118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

100%植物由来で、海水中および土中で生分解される樹脂(カネカ生分解性バイオポリマーGreen Planet)でできているので地球環境にやさしい手袋です。

用途食品加工、介護、漁業・水産・ペンキ塗りなどに。トラスコ品番652-3225材質カネカ生分解性ポリマーGreenPlanet厚さ(mm)0.025半透明サイズフリー規格食品衛生法適合全長(cm)28中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28.2左右区別左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする