FAP-1400GL ハイバックソファ 井上金庫販売 13676550

ハイバックソファ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
グレー
内容量1台注文コード13676550品番FAP-1400GL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様座面下に収納付き材質フレーム:天然木、脚部:MDF+低圧メラミン、張地:ポリエステル布、アジャスター:PP寸法(mm)W1400 D650 H1100 SH430質量(kg)35.0グレー備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする