井上金庫販売
H1500パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
幅(mm)
900
700
900
1000
1200
色
グレー
ブルー
グレー
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13676909
品番
UK-1509GL
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
芯材:ダンボールコア、表面:ポリエステル布、フレーム:アルミ粉体塗装(ホワイト色)
幅(mm)
900
寸法(mm)
パネル厚:21
色
グレー
高さ(mm)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません