井上金庫販売
平机 W1000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
本体ホワイト/天板ウォールナット
本体ホワイト/天板ウォールナット
本体ブラック/天板ウォールナット
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13677146
品番
GSH-W107NWN
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン、コードホール:ABS樹脂、センター引出し:スチール粉体塗装+PP樹脂、幕板:スチール粉体塗装、脚:スチール粉体塗装+ABS樹脂、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)
1000
色
本体ホワイト/天板ウォールナット
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません