本体
insta360
Flow 2 Pro バックパックマウント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13720239
品番
CINSBBQH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
Flow 2 Proをバックパックにクリップして、ジンバルに簡単にアクセス、ジンバルを安全に保つ安全留め具。
滑らないシリコンクッションで、様々なサイズのバックパックストラップに対応。
材質
布、シリコーン、プラスチック、アルミニウム合金
質量(g)
68
対象
Flow 2 Pro
サイズ(mm)
190×125×48
耐荷重(g)
385