曜日別特売
HF06PKS ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ 13720291

HF06PKS ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ 13720291
HF06PKS ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ 13720291
HF06PKS ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ 13720291
HF06PKS ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤ 13720291

ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)26
内容量1個注文コード13720291品番HF06PKS
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

握りやすく落下を防止する形状
テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。
クランプ忘れの防止
ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。
優れた案内性
ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。
優れた耐食性と耐久性
・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。

材質本体:SUS303A23B7.5LM 8×1.25高さ(mm)46.5H18質量(g)26F4D20C27E6G19.5J12I6ピン径Φ6K10外径Φ23RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90
関連資料:(0.12MB)
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ」と組み合わせて使用、
※または、ベース側(差し込み側)に加工を施して使用できます。
※その場合は、取付加工寸法図を参考にベース側へ加工を施してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする