曜日別特売
HF08-15ILS ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ 13720440

HF08-15ILS ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ 13720440
HF08-15ILS ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ 13720440
HF08-15ILS ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ 13720440
HF08-15ILS ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ 13720440
HF08-15ILS ホールファスナー インサートロックタイプ ナベヤ 13720440

ホールファスナー インサートロックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(N)15注文コード13720440品番HF08-15ILS
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

優れた案内性
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。
専用工具不要
六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
優れたロック機構
製品下面のロック機構により、製品がベースから外れることを防止します。

材質本体:SUS303A25B8高さ(mm)45H16質量(g)66F7D15C45E3GM20×1.5(細目)外径Φ25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)15
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする