前田シェルサービス
ウレテック角材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13720641
品番
MA-S40-30
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。
固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)
硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。
圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途
加工組付工程などの治具部品
クッション材
仕様
100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2
トラスコ品番
848-6541
材質
ウレタンゴム(耐水性)
寸法(mm)
40×40×300
質量(kg)
0.52
引張強度(MPa)
36.6
圧縮永久歪(%)
21
硬度(ショア A)
90
商品豆知識
ゴム素材の特長