曜日別特売
OA-WS12M-85/100E 防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機 13722847

防水キャプコン 耐候性スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)12
内容量1箱(10個)注文コード13722847品番OA-WS12M-85/100E
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状

仕様金属スリム適合電線径Φ8.5~10取付穴径(Φmm)12特性耐候性IP等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする