シービージャパン
カラリポコ フェイスタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
グレー
パープル
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13723240
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
種別
フェイスタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
色
ベージュ
質量(g)
74
縦(mm)
300
横(mm)
800