シービージャパン
カラリポコ バスマット
商品レビューを投稿する
寸法(縦×横)(cm)
50×80
40×60
50×80
色
グレー
グレー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13723319
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
色
グレー
サイズ
L
質量(g)
260
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
寸法(縦×横)(cm)
50×80