曜日別特売
4mセット Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド空冷仕様 ダイヘン 13724159

Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド空冷仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容溶接電源:WB-A350P/ガス制御装置:E-2695/溶接トーチ:PJH-2001(4m)/母材側ケーブル:BKPDT-3803/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR注文コード13724159品番4mセット
参考基準価格(税別)¥2,045,900販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。
高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。
熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。
アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。
電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。

セット内容溶接電源:WB-A350P/ガス制御装置:E-2695/溶接トーチ:PJH-2001(4m)/母材側ケーブル:BKPDT-3803/ガスホース:BKGFF-0603/ガス流量調整器:V-F22AR質量(kg)約60ケーブル長(m)【溶接トーチ】4使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140
関連資料:(1.95MB)
注意
※個人宅様配送不可商品となります。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※PJTモード使用時の交流使用電流の上限は150Aとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする