山崎実業
マグネットプラスチックバッグケース タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13724500
品番
1616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
付属品
-
適合
(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 蓋:ポリプロピレン
質量(g)
500
備考
使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(cm)
W9×D10.5×H22.6、幅21×奥行8×高さ9.5までの箱入りのプラスチックバッグ ※形状やサイズによって、収納できない物があります。
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
W2.5・8.5×D10×H22 取り出し口:W2.7~4.3×D3×H3.9
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません