曜日別特売
SOS-H4WS セールスお断り標識タテステッカー白小 SOS-H4WS グリーンクロス 13724597

 

SOS-H4WS セールスお断り標識タテステッカー白小 SOS-H4WS グリーンクロス 13724597
SOS-H4WS セールスお断り標識タテステッカー白小 SOS-H4WS グリーンクロス 13724597

セールスお断り標識タテステッカー白小 SOS-H4WS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13724597品番SOS-H4WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。

用途
悪質な勧誘、セールスの抑止に。
厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする