曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA32-3~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13729441品番CDG1LA32-30-C73LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,350

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)3取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数1オートスイッチ品番C73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13729441CDG1LA32-30-C73LS33659858CDG1LA32-30Z-A93LSCDG1LA32-30-C73LS CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-30Z) SMC 33659858CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-30Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする