曜日別特売
E1118 25-26 アポイントダイアリー 1W+横罫 ダイゴー 13751109

E1118 25-26 アポイントダイアリー 1W+横罫 ダイゴー 13751109
E1118 25-26 アポイントダイアリー 1W+横罫 ダイゴー 13751109
E1118 25-26 アポイントダイアリー 1W+横罫 ダイゴー 13751109

25-26 アポイントダイアリー 1W+横罫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード13751109品番E1118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150

Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。
オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。
180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。

用途予定もメモもたくさん書ける!1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい方におすすめの、1週間の予定とメモを見開きで管理できるレイアウトです。ブラック質量(g)115規格手帳寸法(縦×横×奥行)(mm)150×90×12ページ数208付録地下鉄路線図・全国鉄道地図・数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時のための地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ始まり月3月レイアウト1週間+横罫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする