PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836

※単体画像

PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836
PUT-8040 PBL シンプルテーブル フクダクラフト 13751836

シンプルテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13751836品番PUT-8040 PBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光沢のある水色が魅力です。
折脚テーブルのため持ち運びに便利です。
折り畳んだ時の厚みが5.5cmのため、ちょっとした隙間にも収納できます。
角に丸みが有るため、小さなお子様がいる家庭でも安心です。
本体の脚部開閉時は、指詰めに注意してください。
野外では使用しないでください。

用途
サイズ(約)
幅91.5×奥行40×高さ32cm
重量
(約)6.0kg
材質
(天板):中質繊維板・ウレタン塗装(鏡面仕上げ)
(脚):スチール・粉体塗装
生産国
中国
幅(cm)91.5高さ(cm)32奥行き(cm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき290/税込319
沖縄地方数量1につき1,660/税込1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする