KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
マイターフシバニードシャワーDX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(900mL)
注文コード
13751940
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長期持続効果(約3ケ月)の芝生用除草シャワー剤
用途
そのまま散布する芝生用除草シャワー剤
有効成分
アシュラム・トリクロピル
性状
無色澄明水溶性液体
適合作物
日本芝
農林水産省登録第(号)
24840
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形
シャワー剤
注意
※イネ科雑草は草丈10cm以下、広葉雑草は草丈20cm以下までを目安に散布すると効果的です。
※そのまま雑草表面が濡れる程度に散布します。
※使用の目安:2~5プッシュ/15cm角★1プッシュで約0.9ml