ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360

 

ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360
ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360
ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360
ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360
ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360
ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360
ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360
ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360
ESWB-1509-2C OR パーティション トーカイスクリーン 13752360

パーティション

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
高さ(mm)1500
オレンジ
内容量1箱注文コード13752360品番ESWB-1509-2C OR
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。
サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。
5台まで平行スタック可能

用途
広い空間をキャスターで簡単設置。
サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。
幅(mm)サイド700/センター900質量(kg)30.5オレンジ高さ(mm)1500奥行(mm)524フレーム本体:アルミ押出材キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付)スタンドスチール(樹脂焼付塗装)表面パネル:片側全面ホワイトボード、裏面クロス材質(表面)ポリエステルクロスマグネットホワイトボード部はマグネット可グリーン購入法適合パネル合板・紙
注意
※ホワイトボードは片側全面になります。裏面はクロス仕様です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする