萩原
綿のふっくら座布団
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
グレー
アイボリー
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13752676
品番
270099310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ボリュームたっぷり和ざぶとん
用途
和室だけななく洋室にも合う、シンプルなかわいいカラーの和座布団。ざっくりとした触り心地でオールシーズン使いやすい綿混素材を使用。たっぷりの綿入りで、しっかりと厚みのあるふっくら仕上げ。既存のカバーなどと併用した際には、無地なので柄の干渉がなく、ヌードクションとしてもお使いいただけます。
材質
側生地:綿 58%・ポリエステル 37% レーヨン 5%、中材:ポリエステル
厚さ(mm)
100
寸法(mm)
約600×600
色
グレー
対応
すべり止め:なし、洗濯:不可
注意
※カバー式ではないため、中身は取り出せません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません