270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685

 

270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685
270099320 綿のふっくら座布団 萩原 13752685

綿のふっくら座布団

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1枚注文コード13752685品番270099320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボリュームたっぷり和ざぶとん

用途
和室だけななく洋室にも合う、シンプルなかわいいカラーの和座布団。ざっくりとした触り心地でオールシーズン使いやすい綿混素材を使用。たっぷりの綿入りで、しっかりと厚みのあるふっくら仕上げ。既存のカバーなどと併用した際には、無地なので柄の干渉がなく、ヌードクションとしてもお使いいただけます。
材質側生地:綿 58%・ポリエステル 37% レーヨン 5%、中材:ポリエステル厚さ(mm)100寸法(mm)約600×600アイボリー対応すべり止め:なし、洗濯:不可
注意
※カバー式ではないため、中身は取り出せません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする