PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935

※画像はイメージです

PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935
PRO-MP243XW 液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ) 13757935

液晶モニター PRO-MP243XW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13757935品番PRO-MP243XW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・デザイン性と機能性に優れた、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター
・23.8インチのちょうどよいサイズ感でビジネス・テレワーク用途にお勧め
・リフレッシュレート100Hz対応でなめらかな映像表示
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面
・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライト軽減機能で色の変化を抑え目に優しい
・台座部分にくぼみを設けており、スマートフォンスタンドとして使用可能
・組立時にネジ止めなどの工具が必要な工程が無く、簡単に組み立てる事が可能
・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能
・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能
・スピーカー(3W+3W)を搭載

付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1仕様色域:sRGBカバー率:99%、DCI-P3カバー率:89%質量(kg)約3表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時18/スタンバイ時0.5機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(3W+3W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、VESA75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約542×182×422コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア応答速度1ms(MPRT)電源タイプ30WACアダプタ入力電源100~240V、50/60Hz色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745アスペクト比16:9走査周波数63~136.3KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子HDMI1.4b×1、DisplayPort1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色上下角度調節-5°~20°リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする