曜日別特売
6300064364 吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765109

 

6300064364 吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765109
6300064364 吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765109
6300064364 吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765109
6300064364 吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765109

吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベット マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容T
T
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
U
V
W
X
Y
Z
内容量1枚注文コード13765109品番6300064364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吹付けプレート ステンシル 文字高150 アルファベットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。質量(g)30取付方式マグネット文字高(mm)約150寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×255×1表示内容T
注意
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする