曜日別特売
6300064540 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット グリーンクロス 13766868

 

6300064540 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット グリーンクロス 13766868
6300064540 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット グリーンクロス 13766868
6300064540 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット グリーンクロス 13766868
6300064540 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット グリーンクロス 13766868

吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字 マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容n
n
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
内容量1枚注文コード13766868品番6300064540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット小文字は、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)50取付方式マグネット文字高(mm)約200寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×1表示内容n
注意
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする