曜日別特売
6300064667 吹付けプレート ステンシル 文字高150 ひらがな マグネット グリーンクロス 13768137

 

6300064667 吹付けプレート ステンシル 文字高150 ひらがな マグネット グリーンクロス 13768137
6300064667 吹付けプレート ステンシル 文字高150 ひらがな マグネット グリーンクロス 13768137
6300064667 吹付けプレート ステンシル 文字高150 ひらがな マグネット グリーンクロス 13768137
6300064667 吹付けプレート ステンシル 文字高150 ひらがな マグネット グリーンクロス 13768137

吹付けプレート ステンシル 文字高150 ひらがな マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容
内容量1枚注文コード13768137品番6300064667
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

吹付けプレート ステンシル 文字高150 ひらがなは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途文字の転写に。質量(g)30取付方式マグネット文字高(mm)約150寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1表示内容
注意
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする