6300064815 吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット グリーンクロス 13769616

 

6300064815 吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット グリーンクロス 13769616
6300064815 吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット グリーンクロス 13769616
6300064815 吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット グリーンクロス 13769616
6300064815 吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット グリーンクロス 13769616

吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13769616品番6300064815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

吹付けプレート ステンシル 駐車禁止 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1表示内容駐車禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする