代表画像
ケイケイ
エステルシール
商品レビューを投稿する
返品不可
適合バンド幅(mm)
19
16
19
トラスコ品番
644-3878
644-3840
644-3875
644-3890
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
13771041
品番
KKPETSEAL-CL-0.5X19X32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
トラスコ品番
644-3878
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
32
タイプ
クローズ
適合バンド幅(mm)
19
適合バンド
エステルバンド