ユナイテッドアスレ
5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(アダルト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
アッシュ
サイズ
XXXL
注文コード
13771610
品番
5001ー01
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
色
アッシュ
サイズ
XXXL
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
26
素材
綿98%、ポリエステル2%
身幅(cm)
68
身丈(cm)
84