ユナイテッドアスレ
5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(アダルト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ライトグレー
サイズ
S
注文コード
13771619
品番
5001ー01
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
色
ライトグレー
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
素材
綿100%
身幅(cm)
49
身丈(cm)
65