ユナイテッドアスレ
5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(90cm~160cm)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
バニラホワイト
サイズ(cm)
140
注文コード
13774866
品番
5001ー02
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
408
種類から選べます
他の種類を見る
着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚
色
バニラホワイト
サイズ(cm)
140
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
16
素材
綿100%
身幅(cm)
40
身丈(cm)
55