ユナイテッドアスレ
5.6オンス ビッグシルエット Tシャツ(ポケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
13784176
品番
5008ー01
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
パンツとのバランスで遊べるポケットがアクセントのビックTシャツ。
色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
21
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
66