曜日別特売
1105ー01 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13785016

1105ー01 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13785016
1105ー01 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13785016
1105ー01 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13785016
1105ー01 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13785016
1105ー01 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13785016
1105ー01 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13785016
1105ー01 5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ ユナイテッドアスレ 13785016

5.6オンス トライブレンド ビッグシルエット Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズXL
アッシュ
肩幅(cm)61
内容量1枚注文コード13785016品番1105ー01
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3種類のブレンド糸が織りなすヴィンテージテイストなビックシルエットTシャツ

アッシュサイズXL肩幅(cm)61袖丈(cm)26素材綿60%、レーヨン38%、ポリエステル2%身幅(cm)64身丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする