ユナイテッドアスレ
5.3オンス T/CバーサタイルTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XXL
S
M
L
XL
XXL
色
スモーキーピンク
ホワイト
スモーキーピンク
ピーコックブルー
ネイビー
ガンメタル
ブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13785181
品番
5888ー01
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
快適な着心地を持続するファンクション素材。機能性に軸足を置きながら、街着へと昇華
色
スモーキーピンク
サイズ
XXL
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
24
機能
吸水速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル90%、綿10%
身幅(cm)
60
身丈(cm)
78