曜日別特売

5.6オンス ドライコットンタッチ ラウンドテールTシャツ(ローブリード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ホワイト
内容量1枚注文コード13785610品番5662ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

トレーニング時もスタイリング時もスタイリングは抜かりなく、一枚でも映えるラウンドテールTシャツ。

ホワイトサイズL肩幅(cm)51袖丈(cm)23素材ポリエステル100%身幅(cm)51身丈(cm)(後)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする