5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789006

5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789006
5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789006
5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789006
5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789006
5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789006

4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚バーガンディーサイズ(cm)160注文コード13789006品番5900ー02
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

「誰から愛されるドライTシャツ」を目指し、こだわり抜いた生地感。しっかり感があり、透けにくくも軽い着心地のベストな生地厚、カラーとサイズの豊富なバリエーション、そして高いコストパフォーマンスを兼ね備えた、誰からも愛される定番ドライTシャツ。

バーガンディーサイズ(cm)160肩幅(cm)42袖丈(cm)19機能吸水速乾、紫外線遮断素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ身幅(cm)45身丈(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする