5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789146

5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789146
5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789146
5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789146
5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789146
5900ー02 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm) ユナイテッドアスレ 13789146

4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(120~160cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚トロピカルピンクサイズ(cm)150注文コード13789146品番5900ー02
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

「誰から愛されるドライTシャツ」を目指し、こだわり抜いた生地感。しっかり感があり、透けにくくも軽い着心地のベストな生地厚、カラーとサイズの豊富なバリエーション、そして高いコストパフォーマンスを兼ね備えた、誰からも愛される定番ドライTシャツ。

トロピカルピンクサイズ(cm)150肩幅(cm)40袖丈(cm)18機能吸水速乾、紫外線遮断素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ身幅(cm)42身丈(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする