5900ー03 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ) ユナイテッドアスレ 13791000

5900ー03 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ) ユナイテッドアスレ 13791000
5900ー03 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ) ユナイテッドアスレ 13791000
5900ー03 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ) ユナイテッドアスレ 13791000
5900ー03 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ) ユナイテッドアスレ 13791000
5900ー03 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ) ユナイテッドアスレ 13791000
5900ー03 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ) ユナイテッドアスレ 13791000
5900ー03 4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ) ユナイテッドアスレ 13791000

4.1オンス ドライアスレチックTシャツ(ウィメンズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズW-M
ヘザーチャコール
内容量1枚注文コード13791000品番5900ー03
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

「誰から愛されるドライTシャツ」を目指し、こだわり抜いた生地感。しっかり感があり、透けにくくも軽い着心地のベストな生地厚、カラーとサイズの豊富なバリエーション、そして高いコストパフォーマンスを兼ね備えた、誰からも愛される定番ドライTシャツ。

ヘザーチャコールサイズW-M肩幅(cm)43袖丈(cm)16機能吸水速乾、紫外線遮断素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ身幅(cm)47身丈(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする