ユナイテッドアスレ
4.1オンス ドライアスレチック ルーズフィット ラインリブTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
XL
色
アイビーグリーン×ホワイト×ブラック
ホワイト×ホワイト×ブラック
レッド×ホワイト×ブラック
アイビーグリーン×ホワイト×ブラック
コバルトブルー×ホワイト×ブラック
ブラック×ホワイト×ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13791885
品番
5927ー01
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
レイヤードスタイルも容易、きれいな発色はチームウエアに最適。
色
アイビーグリーン×ホワイト×ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
22
機能
吸水速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身幅(cm)
61
身丈(cm)
76