曜日別特売
5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339

5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339
5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339
5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339
5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339
5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339
5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339
5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339
5088ー01 4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13792339

4.7オンス ドライシルキータッチTシャツ(ローブリード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズXXL
レッド
内容量1枚注文コード13792339品番5088ー01
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドライTシャツ、それでもまだ着心地を重視しなくていいですか?汗をかいた後、やっぱり違う吸水速乾性。肌触り=着心地への探求心。着心地の追求だけでなく、縫製仕様のこだわりでさらなる丈夫さを実現。発色の良さがポイント、ホワイトカラーの生地にも一工夫。プリントカラーの変色も万全。

レッドサイズXXL肩幅(cm)52袖丈(cm)25機能吸水速乾、紫外線遮断素材ポリエステル100% リバーシブルメッシュ身幅(cm)60身丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする