ユナイテッドアスレ
4.7オンス ドライシルキータッチロングスリーブTシャツ(ローブリード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
XXL
色
ガンメタル
ホワイト
コヨーテ
バーガンディー
レッド
オレンジ
OD
ターコイズブルー
コバルトブルー
ネイビー
ガンメタル
ブラック
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13793389
品番
5089ー01
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オールシーズンスポーツを楽しむ人に機能重視の丈夫な長袖ドライ
色
ガンメタル
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
機能
吸水速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身幅(cm)
51
身丈(cm)
68