2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730

2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730
2020ー01 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード) ユナイテッドアスレ 13793730

4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ(ローブリード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色サンドカーキ
サイズXL
内容量1枚注文コード13793730品番2020ー01
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

シワが付きにくく、乾きやすい、繰り返し洗っても色落ちしにくい万能ポロ

色
サンドカーキ
サイズ
XL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
57
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、形状安定
素材
ポリエステル100% 鹿の子
身丈(cm)
74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする