5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927

5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927
5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927
5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927
5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927
5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927
5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927
5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927
5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927
5050ー01 5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ ユナイテッドアスレ 13795927

5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
サイズM
内容量1枚注文コード13795927品番5050ー01
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多機能がうれしいベーシックポロシャツの代表格

レッド
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、消臭
素材
綿60%、ポリエステル40% 鹿の子
身幅(cm)
51
身丈(cm)
68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする