ユナイテッドアスレ
5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
ホワイト
OXグレー
バーガンディ
レッド
ブリティッシュグリーン
OXブルー
ロイヤルブルー
コバルトブルー
インディゴ
ネイビー
パープル
ブラック
サイズ
XXXXL
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13796216
品番
5050ー01
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
多機能がうれしいベーシックポロシャツの代表格
色
ロイヤルブルー
サイズ
XXXXL
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
26
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、消臭
素材
綿60%、ポリエステル40% 鹿の子
身幅(cm)
70
身丈(cm)
84